サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
おひげのポン日付印
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14915805
品番
PON-DM02
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
海外でも人気の「おひげのポン」デザインの日付印が登場!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【本体】103×24×24【ケース】137×35×32
柄
「ポンちゃん切手」
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※捺印には別途スタンプ台が必要です。