サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
おひげのポン日付印
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14915830
品番
PON-DL01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
海外でも人気の「おひげのポン」デザインの日付印が登場!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【本体】147×50×35【ケース】156×51×37
柄
「ポンちゃんとなかまたち」
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※捺印には別途スタンプ台が必要です。