サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの スタンプ台/補充液
サンビーの スタンプ台
カラースランプ台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14915848
品番
SPE-S22
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蓋上デザインはインク色をイメージした印刷色。オシャレさが際立つクリアパッケージ入り
色
シルバー
タイプ
油性・顔料系インク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×78×16
盤面サイズ(mm)
55×90
繰り返し・詰め替え
対応