サンビー
サンビーの ワーキングウェア
サンビーの ボトムス
サンビーの 秋冬 ボトムス
【オビワン】オリジナル日付印 24mm丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【印面】24mm角
注文コード
14915875
品番
ob1-date-M02
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レトロで可愛いオビワンデザインの日付印。日記に押したり、確認印や食品保存の記録に使ったり、色々な用途でお楽しみ頂けます。
用途
ゴムの繋ぎ目に合わせて押すと日付部分を空白にできます。
仕様
【印面】24mm角
材質
再生ABS
質量(g)
54
柄
ハチオー