曜日別特売
F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927

F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927
F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927
F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927
F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927
F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927
F-273-7-ST 吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット CONDOR(山崎産業) 14915927

吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14915927品番F-273-7-ST
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吸油マットDPプラス2(F-273-7)と専用ゴムマットベース(F-95-7-3)のセット商品です。
交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。
ベースは耐久性の高いゴムを使用した滑り止めマジックテープ付き(12箇所)です。

用途
工場・スーパーなど、水・油を使用する現場に
セット内容吸油マットDPプラス2(F-273-7)+専用ゴムマットベース(F-95-7-3)材質吸油マット:ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%) ゴムマットベース:合成ゴム幅(mm)750厚さ(mm)12吸油マット:ホワイト、ゴムマットベース:ブラック奥行(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする