CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテックマイクロクロス まとめ売り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚×12箱)
注文コード
14915936
品番
C75-15-045X-MB
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。
保管に便利な箱入り。
幅広く使えるスタンダードタイプ。
1ケース単位でのまとめ売り商品です。
用途
床のから拭き用
仕様
から拭き
材質
再生PET・ポリエチレン(PE)
幅(mm)
475
種類
フローリングモップ
奥行(mm)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 105 026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200