施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の カーペット・フロア
Bulls(ブルズ)の タイルカーペット
ぴったりフロアーアトラクア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(28枚)
色
シルキーズバーチ
注文コード
14916119
品番
AR664
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。
カッター1本で変えたいところだけ変えられる。そこだけ、変える。
長さ(mm)
914.4
幅(mm)
100
厚さ(mm)
4
色
シルキーズバーチ
柄
木目調