施工例
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の カーペット・フロア
Bulls(ブルズ)の タイルカーペット
ぴったりフロアーアトラクア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
色
ニューライムストーン
注文コード
14916390
品番
AR51
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。
サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
4
色
ニューライムストーン
柄
石目調