使い捨てプラスチック手袋 粉付き

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 14916776 品番 AG7345
参考基準価格(税別)¥599 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

使い捨てプラスチックグローブ(PVC手袋)です。指先・手にフィットし素手に近い感覚でご使用いただけます。便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。粉付きでスムーズに着脱できます。

用途自動車整備、工場作業、介護の補助、レジ打ち、家事や園芸、衛生用 材質塩化ビニール、可塑剤 クリア サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.8 手の平幅(cm)10.5 粉有無粉有
注意
※調理には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
すぐ切れるけど
製造業

雑巾絞るだけですぐ穴が開くし切れるけど安いから仕方ないかなと
思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする