ヤマショウ
ヤマショウの 軍手
ヤマショウの すべり止め軍手
ゴム引き手袋 5双入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
14916898
品番
YGL-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
やわらかくて、滑りにくいゴム引き手袋 天然ゴムがガッチリ掴む!グリップ感抜群
用途
一般作業に。
工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。
材質
手袋部:綿100% すべり止め部:天然ゴム
色
ホワイト、ブルー
サイズ
フリー
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。