曜日別特売
YSS-001KH 安全シューズ ヤマショウ 14917230

 

YSS-001KH 安全シューズ ヤマショウ 14917230
YSS-001KH 安全シューズ ヤマショウ 14917230

安全シューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード14917230品番YSS-001KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋼鉄先芯安全シューズ

用途
普通作業用
材質甲部分の使用材: ナイロン/合成皮革 底材の種類: 合成底カーキタイプローカットサイズ(cm)25.5
注意
※本製品は JIS 基準の安全靴てはありません。 普通作業用としてご使用ください。
※スポーツやレジャー、 その他の目的には適 していません。
※本製品が一部でも破損した場合や一度でも 衝撃や圧迫を受けた場合は、 外観のいかん に関わらず、ご使用をおやめください。 つま先部の強度が低下するので、 先芯に穴 をあけるなどの加工はおやめください。
※つま先部には硬質の先芯が入っていますの で、足入れの際は十分ご注意ください。
※飛び降りると事故やケガの原因となる場合 があります。 靴底の材質によっては、床の外観を損なう ことがあります。
※適正なサイズの靴をお選びください。 足に 合わない靴は足の健康を損ない、擦り傷や 怪我の原因となります。 実際に履いてみて 足に合ったサイズをお選びください。
※靴を履くときは、 かかと部分を踏みつぶさ ずにお履きください。 また靴ひもをしっか り締めてご使用ください。
※甲皮の汚れを取る為には水で濡らした布を ご使用ください。 靴クリーム等の保革油を 用いる必要はありません。 火のそばに置くと、 軟化又は変形する場合 があります。
※乾燥させる際は、直射日光を避け、風通し の良い場所で陰干ししてください。
※油や水などの多い場所では滑りやすく大変 危険ですのでご注意ください。 かゆみやかぶれ等、 足に異常を感じた場合 は、ただちにご使用をおやめください。
※保管の際は車内 車のトランクなど、高温 多湿の場所に長時間放置しないでください。 変形または劣化の原因となります。
※水に濡れた場合や摩擦・汗などが原因で、色 落ちし靴下などに色移りすることがありま す。 使用の際は十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする