サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(139本×6パック)
注文コード
14918009
品番
00081273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,712
販売価格(税別)
¥
4,284
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
683-6634
材質
SUS-XM7
全長(mm)
16
寸法d(mm)
2.7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。