サンプル画像

00081280 ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918070 00081280 ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918070

ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(73本×6パック) 注文コード 14918070 品番 00081280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,712
販売価格(税別)
4,284

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 トラスコ品番683-6693 材質SUS-XM7 全長(mm)20 寸法d(mm)3.5
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする