サンプル画像

00081501 ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918246 00081501 ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918246

ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(162本×6パック) 注文コード 14918246 品番 00081501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,600
販売価格(税別)
2,364

・頭形状:皿頭 ・ブロンズ

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。 トラスコ品番683-3505 材質スチール、ブロンズメッキ 全長(mm)16 寸法d(mm)2.7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする