サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本×4パック)
注文コード
14918350
品番
00081522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,734
販売価格(税別)
¥
1,576
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トラスコ品番
683-6676
材質
スチール、ブロンズメッキ
全長(mm)
50
寸法d(mm)
4.5
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。