サンプル画像

00081582 ミニねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918377 00081582 ミニねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14918377

ミニねじ(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(88本×6パック) 注文コード 14918377 品番 00081582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,901
販売価格(税別)
3,546

内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)

用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。 トラスコ品番683-3455 材質スチール、ニッケルメッキ 寸法L(mm)24 寸法d(mm)2
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする