サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベタッピンねじ
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(105本×6パック)
注文コード
14918788
品番
00080385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,132
販売価格(税別)
¥
1,938
バスケットに入れる
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-6667
材質/仕上
スチール/ユニクロ
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
12
頭径D(Φmm)
6
穴の形状
プラス
ねじ径d(Φmm)
3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧