サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (中容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(84本×4パック)
注文コード
14919041
品番
00080455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,421
販売価格(税別)
¥
1,292
バスケットに入れる
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
683-5127
材質
スチール、ユニクロ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧