サンプル画像

00081159 ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919628 00081159 ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14919628

ステンレス タッピングねじ トラス頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(74本×4パック) 注文コード 14919628 品番 00081159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,815
販売価格(税別)
3,468

・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番683-5110 材質SUS-XM7 寸法L(mm)20 寸法d(mm)3.5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする