サンプル画像

00081626 ブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920127 00081626 ブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920127

ブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18本×6パック) 注文コード 14920127 品番 00081626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,600
販売価格(税別)
2,364

・頭形状:鍋頭 ・色:ブロンズ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番683-5098 材質スチール、ブロンズメッキ 寸法L(mm)30 寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする