サンプル画像

00041650 ユニクロ タッピングねじ 皿頭(大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920389 00041650 ユニクロ タッピングねじ 皿頭(大容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14920389

ユニクロ タッピングねじ 皿頭(大容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 14920389 品番 00041650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,680
販売価格(税別)
1,527

・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番683-5040 材質スチール、ユニクロ 寸法L(mm)16 寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする