サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
14920766
品番
10175678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥690
販売価格(税別)
¥
627
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
トラスコ品番
683-5114
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
頭部形状
皿頭
適合ドライバー
十字No.2
最大適合板厚(mm)
1.6〜3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。