サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
14920827
品番
10187243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥213
販売価格(税別)
¥
194
バスケットに入れる
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。
JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
トラスコ品番
683-5079
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
3.5
最大適合板厚(mm)
1.2〜2.3
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。