サンプル画像

00046660 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921028 00046660 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921028

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 14921028 品番 00046660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,424
販売価格(税別)
2,204

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 トラスコ品番683-5062 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)30 寸法d(mm)4 頭部形状シンワッシャー 頭部径(Φmm)10.8 鉄板厚さ(mm)1.2〜2.3 頭部高さ(mm)2.3 刃先(mm)【ドリル(F)】5 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6〜3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする