曜日別特売
10187246 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921089

寸法図画像

10187246 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921089
10187246 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921089

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(4本)
寸法d(mm)5
寸法L(mm)19
内容量1パック(4本)注文コード14921089品番10187246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥287
販売価格(税別)
261

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。トラスコ品番683-3456材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)19寸法d(mm)5頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)11.8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2頭部高さ(mm)3.2刃先(mm)【ドリル(F)】7適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする