サンプル画像

10175661 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921177 10175661 YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921177

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 14921177 品番 10175661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,775
販売価格(税別)
1,614

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 トラスコ品番683-3467 材質SUS410、ファインパシペート 寸法L(mm)19 寸法d(mm)5 頭部形状シンワッシャー 頭部径(Φmm)11.8 鉄板厚さ(mm)1.6〜3.2 頭部高さ(mm)3.2 刃先(mm)【ドリル(F)】7 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6〜3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする