サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
14921220
品番
00046662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,231
販売価格(税別)
¥
1,119
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
トラスコ品番
683-5096
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
1.6〜3.2