サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14921299
品番
10187336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183
販売価格(税別)
¥
166
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
トラスコ品番
683-6632
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
4
最大適合板厚(mm)
1.6〜2.3