サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
14921335
品番
10187340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥216
販売価格(税別)
¥
196
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
トラスコ品番
683-5115
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法L(mm)
13
寸法d(mm)
4
適合ドライバー
十字No.2
最大適合板厚(mm)
1.6〜2.3
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。