サンプル画像

10187344 YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921378 10187344 YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14921378

YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 14921378 品番 10187344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥256
販売価格(税別)
233

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。

用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 トラスコ品番683-5046 材質SUS410、ファインパシペート 寸法L(mm)30 寸法d(mm)4 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6〜2.3
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする