サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベタッピンねじ
タッピングねじ 鍋頭 黒頭(中容量パック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(26本×6パック)
注文コード
14922471
品番
00081794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,396
販売価格(税別)
¥
2,178
バスケットに入れる
・頭形状:鍋頭 ・頭色:黒塗装
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
681-9391
材質
スチール、黒塗装
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧