サンプル画像

00081807 タッピングねじ 鍋頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922586 00081807 タッピングねじ 鍋頭 白頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922586

タッピングねじ 鍋頭 白頭(中容量パック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(14本×6パック) 注文コード 14922586 品番 00081807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,396
販売価格(税別)
2,178

・頭形状:鍋頭 ・頭色:白塗装

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番682-0945 材質スチール、白塗装 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする