サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
14922927
品番
00046650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,338
販売価格(税別)
¥
1,216
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
トラスコ品番
682-0958
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
1.6〜4.5