メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ用アクセサリー
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14922961
品番
00092604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,228
販売価格(税別)
¥
46,571
バスケットに入れる
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。
25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途
ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番
683-2134
材質
アクリル
厚さ(mm)
45
縦(mm)
360
横(mm)
100