サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 落下防止用コード
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
ユニクロ プチカラビナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924345
品番
10104158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
689-0267
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
9