サンプル画像

10104160 ユニクロ プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924370 10104160 ユニクロ プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924370

ユニクロ プチカラビナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924370 品番 10104160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

トラスコ品番689-0265 材質スチール、表面処理:ユニクロ 径(Φmm)8 寸法A(mm)76 寸法B(mm)15 寸法C(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする