サンプル画像

10104182 ステンレス プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924379 10104182 ステンレス プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924379

ステンレス プチカラビナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14924379 品番 10104182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

トラスコ品番689-0268 材質SUS304 径(Φmm)5 寸法A(mm)60 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする