サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 落下防止用コード
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924388
品番
10104183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
689-0266
材質
SUS304
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
10