サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 落下防止用コード
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
ステンレス ロック付プチカラビナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924415
品番
10104186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
689-0261
材質
SUS304
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11