サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
ピンネイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
14924519
品番
00023873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,382
販売価格(税別)
¥
1,256
バスケットに入れる
頭がないので、目立ちにくい仕上げ釘です。
トラスコ品番
687-5960
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
長さ(mm)
30
色
【頭】茶
線径(mm)
0.6