曜日別特売
10101920 ステンレス シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924835

サンプル画像

10101920 ステンレス シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924835
10101920 ステンレス シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924835

ステンレス シャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)8
内容量1個注文コード14924835品番10101920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥674
販売価格(税別)
613

ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。

トラスコ品番687-5937材質SUS304寸法A(mm)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16ピン径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする