サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 落下防止用コード
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラビナ・ナスカン 落下防止用
ユニクロ Cリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925526
品番
10104154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥344
販売価格(税別)
¥
313
バスケットに入れる
C型バネ式の連結金具です。
トラスコ品番
687-6002
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
径(Φmm)
5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
8