サンプル画像

10104156 ユニクロ Cリンク ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925551 10104156 ユニクロ Cリンク ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925551

ユニクロ Cリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14925551 品番 10104156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

C型バネ式の連結金具です。

トラスコ品番689-9778 材質スチール、表面処理:ユニクロ 径(Φmm)8 寸法A(mm)54 寸法B(mm)22 寸法C(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする