曜日別特売
10104162 ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925569

サンプル画像

10104162 ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925569
10104162 ステンレス ラウンドアイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925569

ステンレス ラウンドアイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)33注文コード14925569品番10104162
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

トラスコ品番687-6039材質スチール、表面処理:ユニクロ径(Φmm)5寸法A(mm)33寸法B(mm)12.5寸法C(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする