サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊・支持金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 配管サドルバンド
ユニクロ パイプバンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926208
品番
10102717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
パイプを留め付けする金物です。
トラスコ品番
689-9759
材質
スチール
寸法L(mm)
182
寸法A(mm)
48
寸法t(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
101
寸法W(mm)
32