サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 四角ナット
板付ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926226
品番
10102607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥378
販売価格(税別)
¥
344
バスケットに入れる
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
トラスコ品番
687-6019
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
呼び径
M8
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
24