サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 四角ナット
板付ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926260
品番
10102610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥653
販売価格(税別)
¥
594
バスケットに入れる
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
トラスコ品番
687-5981
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
呼び径
M16
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
70