サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊・支持金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 配管サドルバンド
ユニクロ サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926637
品番
00063474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,181
販売価格(税別)
¥
1,074
バスケットに入れる
配管などを固定するための支持金具です。
トラスコ品番
688-5553
材質
スチール
寸法L(mm)
124
寸法A(mm)
58.2
寸法t(mm)
2.3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
60.4
寸法W(mm)
24