曜日別特売
BIMV8004SS303+TS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927127

 

BIMV8004SS303+TS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927127
BIMV8004SS303+TS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927127
BIMV8004SS303+TS303 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち 14927127

微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじサイズ(圧搾空気・液)Rc1/8
(圧搾空気・液)Rc1/8
(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8
アダプタタイプT形
異物通過径(mm)(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5
(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5
(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7
(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4
内容量1個注文コード14927127品番BIMV8004SS303+TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。
液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ
扇形の全域にわたり均等な流量分布。
※1 レーザードップラー法による測定値。

用途
散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。
冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175区分噴角:80、空気消費量:4タイプサクションタイプ異物通過径(mm)(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5ねじサイズ(圧搾空気・液)Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプT形
関連資料:カタログ(1.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする