いけうち
微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじサイズ
(圧搾空気・液)Rc1/8
(圧搾空気・液)Rc1/8
(圧搾空気・液)Rc1/8
(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8
アダプタタイプ
NDB形
T形
N形
NDB形
SPB形
SNB形
UNDB形
USPB形
USNB形
異物通過径(mm)
(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5
(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5
(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5
(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7
(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14927188
品番
BIMV8004SS303+NDBS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。
液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ
扇形の全域にわたり均等な流量分布。
※1 レーザードップラー法による測定値。
用途
散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。
冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
洗浄:精密基板、ガラス管。
材質
アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)
噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175
区分
噴角:80、空気消費量:4
タイプ
サクションタイプ
異物通過径(mm)
(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5
ねじサイズ
(圧搾空気・液)Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
NDB形
関連資料:
カタログ(1.13MB)